Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Unterbauspüle 370/370 S719-U765 edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645851
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43430800
EAN/GTIN:
     4059625007235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
2 Hauptbecken · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 90 cm · Eckradius 10 mm · ohne Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Spülbecken: 2· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Ablaufventil: Nein
Weitere Informationen:
Anzahl Lochbohrungen:
ohne Lochbohrung
Ablaufgarnitur:
ohne Ab-/Überlaufgarnitur, ohne Betätigung
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spüle, Spülbecken, Unterbauwaschtisch, unterbauwaschtisch edelstahl, gastro spülbecken, 0141500026552, Doppelspüle, Spüle, Spültisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 737,47*
€ 834,48*
€ 5,95*
ab € 733,18*
€ 834,51*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,63*
€ 917,07*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,83*
€ 921,05*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 817,99*
€ 921,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,05*
€ 1.096,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,67*
€ 1.074,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 880,18*
€ 1.047,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,10*
€ 1.003,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 835,55*
€ 994,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,45*
€ 966,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 810,86*
€ 964,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,83*
€ 938,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43431380
ab € 289,60*
Ähnlich
Hansgrohe
43434170
ab € 390,03*
Ähnlich
Hansgrohe
43434290
ab € 389,56*
Ähnlich
Hansgrohe
43434380
ab € 389,51*
Ähnlich
Hansgrohe
43429800
ab € 671,50*
Ähnlich
Hansgrohe
43433380
ab € 341,55*
Ähnlich
Hansgrohe
43433170
ab € 343,30*
Ähnlich
Hansgrohe
43433290
ab € 342,52*
Ähnlich
Hansgrohe
43425800
ab € 340,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.