Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Wannenmischer AXOR UNO Zerogriff, bodenstehend chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645938
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45416000
EAN/GTIN:
     4011097849416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 264 mm · mit Rosette · Normal- oder Brausestrahl · Durchflussmenge 20 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert · Anschlussart Grundkörper · DN 15Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 244mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 244mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.218,00*
€ 1.357,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.243,80*
€ 1.384,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.332,27*
€ 1.473,51*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.336,56*
€ 1.480,37*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.358,42*
€ 1.501,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,37*
€ 1.761,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.451,32*
€ 1.727,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.451,31*
€ 1.727,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,73*
€ 1.659,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.394,71*
€ 1.659,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.362,69*
€ 1.621,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.362,68*
€ 1.621,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.336,56*
€ 1.590,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38442000
ab € 1.236,03*
Ähnlich
Hansgrohe
38442820
ab € 1.842,23*
Ähnlich
Hansgrohe
45416820
ab € 1.827,45*
Ähnlich
Hansgrohe
11420000
ab € 596,78*
Ähnlich
Hansgrohe
31940000
ab € 72,92*
Ähnlich
Hansgrohe
31945000
ab € 82,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.