Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einbauspüle 450 S510-F450 graphitschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646263
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43312170
EAN/GTIN:
     4059625104781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauspüle
hansgrohe einbauspüle
einbauspüle
aus SilicaTec · 1 Hauptbecken · Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 60 cm · Einbauart Aufbau · Position Überlauf seitlich rechts im Becken · ohne Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Spülbecken: 1· Höhe: 205mm· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Montageart: Aufbau· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 510mm
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anzahl Lochbohrungen:
5 optionale Lochbohrungen
Weitere Suchbegriffe: 014150004701, Eckspüle, Gewerbespüle, Spüle, Spülstein, Spültisch, Unterbauspüle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 208,22*
€ 249,92*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 244,48*
€ 298,0036*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 260,34*
€ 308,67*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,89*
€ 327,81*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,93*
€ 329,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,15*
€ 391,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,07*
€ 386,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,30*
€ 358,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,76*
€ 334,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 264,51*
€ 314,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43301800
ab € 489,80*
Ähnlich
Hansgrohe
43306800
ab € 722,09*
Ähnlich
Hansgrohe
43314290
ab € 322,14*
Ähnlich
Hansgrohe
43307800
ab € 720,81*
Ähnlich
Hansgrohe
43312380
ab € 208,77*
Ähnlich
Hansgrohe
43312290
ab € 207,71*
Ähnlich
Hansgrohe
43330380
ab € 323,94*
Ähnlich
Hansgrohe
43330170
ab € 324,14*
Ähnlich
Hansgrohe
43330290
ab € 324,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.