Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einbauspüle 450 m Abtr. rechts S5110-F450 Graphitschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646414
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43330170
EAN/GTIN:
     4059625173572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauspüle
hansgrohe einbauspüle
einbauspüle
aus SilicaTec · 1 Hauptbecken · Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert · Ausrichtung Becken links · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 60 cm · Einbauart Aufbau · Position Überlauf seitlich links im Becken · ohne Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Spülbecken: 1· Höhe: 205mm· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Montageart: Aufbau· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 415mm
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anzahl Lochbohrungen:
5 optionale Lochbohrungen
Weitere Suchbegriffe: 014150004901, Eckspüle, Gewerbespüle, Spüle, Spülstein, Spültisch, Unterbauspüle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 324,14*
€ 381,25*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 377,13*
€ 458,4144*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 403,77*
€ 474,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,03*
€ 484,86*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,12*
€ 486,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,92*
€ 579,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,52*
€ 557,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 445,54*
€ 530,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,68*
€ 501,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 414,06*
€ 492,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,65*
€ 480,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 402,05*
€ 478,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,12*
€ 458,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43301800
ab € 489,80*
Ähnlich
Hansgrohe
43306800
ab € 722,09*
Ähnlich
Hansgrohe
43314290
ab € 322,14*
Ähnlich
Hansgrohe
43307800
ab € 720,81*
Ähnlich
Hansgrohe
43312380
ab € 208,77*
Ähnlich
Hansgrohe
43312170
ab € 208,22*
Ähnlich
Hansgrohe
43312290
ab € 207,71*
Ähnlich
Hansgrohe
43330380
ab € 323,94*
Ähnlich
Hansgrohe
43330290
ab € 324,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.