Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause Rainfinity 250 1jet EcoSmart, Wandmontage mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646554
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26227700
EAN/GTIN:
     4059625200797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause hansgrohe
kopfbrause
9l/min · inkl. Brausearm · Ausladung 273 mm · Mitte Strahlscheibe 151 mm · Brausekopfgröße 250 mm · Brausearm vertikal neigbar um 10-30° · Strahlart PowderRain · Oberfläche Strahlscheibe graphit · Material Aluminium · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · Anschlussgewinde G 1/2″ · Anschlussgröße DN 15Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll· Antikalksystem: Ja· Ausladung (1): 273mm· Deckenmontage: Nein· Einstellbarer Sprühstrahl: Nein· Grundfarbe: weiß· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Verstellbarer Kopf: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Kopfbrause
Weitere Suchbegriffe: 0116300786549, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 669,07*
€ 781,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,56*
€ 823,54*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 713,66*
€ 828,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,32*
€ 828,42*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 712,41*
€ 832,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,13*
€ 990,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,93*
€ 962,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 808,92*
€ 962,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,40*
€ 920,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 773,39*
€ 920,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,29*
€ 890,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 748,28*
€ 890,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,41*
€ 847,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26229700
ab € 561,04*
Ähnlich
Hansgrohe
26229990
ab € 645,01*
Ähnlich
Hansgrohe
26227000
ab € 515,03*
Ähnlich
Hansgrohe
26226000
ab € 513,23*
Ähnlich
Hansgrohe
26226700
ab € 671,43*
Ähnlich
Hansgrohe
26233000
ab € 737,14*
Ähnlich
Hansgrohe
26233700
ab € 959,88*
Ähnlich
Hansgrohe
26232000
ab € 736,38*
Ähnlich
Hansgrohe
26232700
ab € 958,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.