Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset METROPOL f EH-Wannenmischer bodenstehen bru br


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646703
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32532140
EAN/GTIN:
     4059625229491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
Ausladung 235 mm · mit Hebelgriff · Stabhandbrause 2jet · Brauseschlauch · Brausehalter · Strahlart: Armatur Normalstrahl · Handbrause MonoRain · Durchflussmenge bei 3 bar 18 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für Armaturen bodenstehend 10452180Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 235mm· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 235mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011050015604, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.757,98*
€ 1.961,54*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.772,08*
€ 1.970,85*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.917,94*
€ 2.116,02*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.925,68*
€ 2.125,63*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.932,04*
€ 2.137,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.125,63*
€ 2.529,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.075,54*
€ 2.469,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.075,53*
€ 2.469,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.989,42*
€ 2.367,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.989,41*
€ 2.367,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.946,21*
€ 2.315,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.946,20*
€ 2.315,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.925,68*
€ 2.291,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10452180
ab € 249,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.