Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset METROPOL f EH-Wannenmischer bodenstehen ma sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646705
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32532670
EAN/GTIN:
     4059625231586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
Ausladung 235 mm · mit Hebelgriff · Stabhandbrause 2jet · Brauseschlauch · Brausehalter · Strahlart: Armatur Normalstrahl · Handbrause MonoRain · Durchflussmenge bei 3 bar 18 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für Armaturen bodenstehend 10452180Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 235mm· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: beschichtet· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 235mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011050015603, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.642,15*
€ 1.831,69*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.655,10*
€ 1.840,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.776,09*
€ 1.976,22*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.788,54*
€ 1.985,20*
7 Tage
54
Frei Haus
ab € 1.799,41*
€ 1.996,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.985,20*
€ 2.362,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,53*
€ 2.308,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.939,52*
€ 2.308,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.859,33*
€ 2.212,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.859,32*
€ 2.212,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.818,25*
€ 2.163,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.818,24*
€ 2.163,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.788,54*
€ 2.128,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10452180
ab € 249,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.