Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR EDGE f UP 3-L WT-Armatur chrom Diamantschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646751
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46061000
EAN/GTIN:
     4059625149287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · mit Auslauf · Ausladung 190 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 4,6 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Ablaufventil aus Metall · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper 10303180Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt: 85mm· Ausführung Ablauf: fest· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 190mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 190mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.067,08*
€ 1.182,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.079,99*
€ 1.205,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.156,33*
€ 1.287,27*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.165,66*
€ 1.293,27*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.180,43*
€ 1.311,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,27*
€ 1.538,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,32*
€ 1.512,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.271,31*
€ 1.512,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,69*
€ 1.453,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.221,68*
€ 1.453,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.192,23*
€ 1.418,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.192,22*
€ 1.418,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,66*
€ 1.387,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71733140
ab € 275,77*
Ähnlich
Hansgrohe
71733340
ab € 274,59*
Ähnlich
Hansgrohe
71733670
ab € 257,72*
Ähnlich
Hansgrohe
71733700
ab € 256,62*
Ähnlich
Hansgrohe
71733990
ab € 274,30*
Ähnlich
Hansgrohe
46050000
ab € 1.105,88*
Ähnlich
Hansgrohe
46051000
ab € 1.216,17*
Ähnlich
Hansgrohe
46060000
ab € 963,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.