Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Wannenmischer TALIS E Aufputz brushed bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646833
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71740140
EAN/GTIN:
     4059625232231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Ausladung 194 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 19 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer mit Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 ± 12 mm · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 194mm· Montageart (1): Wand· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 194mm
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandmischer wandmontage wanne, einhandarmatur, einhandarmatur badewanne, 0110514033533, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 206,33*
€ 247,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,70*
€ 247,35*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 206,49*
€ 247,37*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,62*
€ 248,48*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,04*
€ 248,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,48*
€ 295,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,09*
€ 288,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,08*
€ 288,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,67*
€ 276,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 232,66*
€ 276,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,62*
€ 245,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32540340
ab € 352,56*
Ähnlich
Hansgrohe
32540140
ab € 353,79*
Ähnlich
Hansgrohe
32540670
ab € 329,65*
Ähnlich
Hansgrohe
32540700
ab € 330,40*
Ähnlich
Hansgrohe
32540990
ab € 355,44*
Ähnlich
Hansgrohe
71740340
ab € 203,29*
Ähnlich
Hansgrohe
71740670
ab € 179,82*
Ähnlich
Hansgrohe
71740700
ab € 180,52*
Ähnlich
Hansgrohe
71740990
ab € 203,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.