Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset TALIS E f UP Wannenmischer brushed black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646839
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71745340
EAN/GTIN:
     4059625232286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmatur unterputz
Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Schalldämpfer · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universalWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Griffe: eingriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Fertigmontageset
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, hansgrohe wannenarmatur, 011051403401517, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,80*
€ 208,70*
€ 5,95*
ab € 174,55*
€ 210,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,69*
€ 210,34*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 173,70*
€ 210,40*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,23*
€ 211,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,04*
€ 240,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,23*
€ 208,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71745140
ab € 171,71*
Ähnlich
Hansgrohe
71745670
ab € 152,91*
Ähnlich
Hansgrohe
71745700
ab € 159,54*
Ähnlich
Hansgrohe
32546670
ab € 321,64*
Ähnlich
Hansgrohe
32546700
ab € 323,19*
Ähnlich
Hansgrohe
32546990
ab € 343,99*
Ähnlich
Hansgrohe
71474340
ab € 293,72*
Ähnlich
Hansgrohe
71474140
ab € 293,06*
Ähnlich
Hansgrohe
71474670
ab € 273,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.