Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause CROMA 280 AIR 1JET DN 15 EcoSmart 9 l/min mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646927
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26221700
EAN/GTIN:
     4059625264065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause hansgrohe
kopfbrause
Brausekopfgröße 280 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar) 15 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe Metall · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage Decke oder Wand · Anschlussgewinde G 1/2″Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll· Antikalksystem: Ja· Deckenmontage: Ja· Einstellbarer Sprühstrahl: Nein· Grundfarbe: weiß· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Verstellbarer Kopf: Ja
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Kopfbrause
Weitere Suchbegriffe: 011630067302504, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 324,48*
€ 394,29*
€ 5,95*
ab € 335,10*
€ 399,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,19*
€ 407,53*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,22*
€ 436,64*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,43*
€ 438,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,57*
€ 521,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,29*
€ 513,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 431,28*
€ 513,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,74*
€ 492,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 413,73*
€ 492,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,86*
€ 475,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 399,85*
€ 475,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,43*
€ 440,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26221000
ab € 229,32*
Ähnlich
Hansgrohe
26220340
ab € 347,90*
Ähnlich
Hansgrohe
26220140
ab € 348,59*
Ähnlich
Hansgrohe
26221340
ab € 344,91*
Ähnlich
Hansgrohe
26221140
ab € 340,10*
Ähnlich
Hansgrohe
26221670
ab € 324,13*
Ähnlich
Hansgrohe
26221990
ab € 345,23*
Ähnlich
Hansgrohe
26220670
ab € 320,78*
Ähnlich
Hansgrohe
26220700
ab € 324,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.