Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause CROMA 280 AIR 1JET DN 15 EcoSmart 9 l/min brushed bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000647091
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26221140
EAN/GTIN:
     4059625203798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause hansgrohe
kopfbrause
Brausekopfgröße 280 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar) 15 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe Metall · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage Decke oder Wand · Anschlussgewinde G 1/2″Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindeanschluss in Zoll: 1/2 Zoll· Antikalksystem: Ja· Deckenmontage: Ja· Einstellbarer Sprühstrahl: Nein· Grundfarbe: sonstige· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Verstellbarer Kopf: Ja
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Kopfbrause
Weitere Suchbegriffe: 011630067302501, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 340,10*
€ 401,63*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,25*
€ 409,27*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 342,87*
€ 417,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,09*
€ 463,90*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,06*
€ 465,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,91*
€ 554,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,61*
€ 544,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 457,60*
€ 544,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,64*
€ 525,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 441,63*
€ 525,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,81*
€ 507,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 426,80*
€ 507,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,06*
€ 474,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26221000
ab € 229,32*
Ähnlich
Hansgrohe
26220340
ab € 347,90*
Ähnlich
Hansgrohe
26220140
ab € 348,59*
Ähnlich
Hansgrohe
26221340
ab € 344,91*
Ähnlich
Hansgrohe
26221670
ab € 324,13*
Ähnlich
Hansgrohe
26221700
ab € 324,48*
Ähnlich
Hansgrohe
26221990
ab € 345,23*
Ähnlich
Hansgrohe
26220670
ab € 320,78*
Ähnlich
Hansgrohe
26220700
ab € 324,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.