Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Spülkasten ME by Starck 390x180mm, Anschluss unten links weiß WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000661191
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     09381000051
EAN/GTIN:
     4021534966965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
6/3 l Spül-Wassermenge · mit Innengarnitur Dual Flush · chromWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Leitungswasser Außengewinde· Breite (1) 395mm· Einstellbare Spülwassermenge Nein· Geeignet für Kombination Ja· Min. Spülwassermenge 3· Mit Eckventil Nein· Montageposition des Spülkastens sonstige· Spülung zwei Mengen· Spülvolumen 6/3l· Tiefe (1) 180mm· Wasseranschluss links Nein· Wasseranschluss rechts Nein· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Max. Spülwassermenge 6
Weitere Suchbegriffe: duravit spülkasten, eck spülkasten, 0101420027201, Aufsatzspülkasten, Hochhängespülkasten, Nassbauspülkasten, Standspülkasten, UP-Spülkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 246,04*
€ 294,69*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 243,18*
€ 300,3345*
€ 5,95*
ab € 284,10*
€ 337,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,24*
€ 410,66*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,23*
€ 412,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,13*
€ 490,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,53*
€ 489,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,42*
€ 461,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,46*
€ 436,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 358,47*
€ 426,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,98*
€ 412,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 345,32*
€ 410,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,23*
€ 377,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0934000005
ab € 245,48*
Ähnlich
Duravit
0934100005
ab € 245,38*
Ähnlich
Duravit
0938000005
ab € 181,23*
Ähnlich
Duravit
0938100005
ab € 199,41*
Ähnlich
Duravit
09340000051
ab € 286,34*
Ähnlich
Duravit
09341000051
ab € 288,39*
Ähnlich
Duravit
09380000051
ab € 242,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.