Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Rechteck-Duschwanne STONETTO 1000x800x50mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-176000661376
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     720147380000000
EAN/GTIN:
     4021534986598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
duravit duschwanne
brausewanne
Duravit Stonetto Duschwanne · 1000x800 mm Weiß Matt · Bodenbündig & Halbeinbau & Aufgesetzt · Mineralguss - DuraSolid Q · Rechteckig - 720147380000000Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch 90mm· Glanzgrad matt· Höhe einschließlich Füße/Träger 120mm· Innentiefe (1) 0mm· Mit Rutschhemmung Ja· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Mineralguss
Weitere Informationen:
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Weitere Suchbegriffe: 01032503150301
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 689,78*
€ 812,44*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 687,60*
€ 833,4518*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,32*
€ 926,94*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 767,39*
€ 930,36*
€ 5,95*
ab € 874,56*
€ 1.012,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,36*
€ 1.107,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,28*
€ 1.067,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 874,45*
€ 1.040,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,33*
€ 996,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 829,67*
€ 987,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,12*
€ 956,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 802,52*
€ 955,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,39*
€ 913,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
720117000000001
ab € 444,30*
Ähnlich
Duravit
720118000000001
ab € 513,58*
Ähnlich
Duravit
720133000000001
ab € 753,02*
Ähnlich
Duravit
720134000000001
ab € 771,56*
Ähnlich
Duravit
720240000000001
ab € 745,71*
Ähnlich
Duravit
720147680000000
ab € 687,22*
Ähnlich
Duravit
720147180000000
ab € 667,39*
Ähnlich
Duravit
720166680000000
ab € 698,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.