Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Rechteck-Whirlwanne HAPPY D.2 260 l 1900x900 we 2 RS Combi-System P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Primary Image
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000666712
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     760315000CP1000
EAN/GTIN:
     4053424072180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
whirlpool
Einbauversion · mit Gestell und Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Düsen im Boden 12· Anzahl der Düsen in den Wänden 6· Anzahl der Personen 2· Anzahl der verstellbaren Düsen 10· Art der Düsen Luft und Wasser· Bedienung pneumatisch auf Badewannenrand· Boden Breite (Breite Liegefläche) 465mm· Boden Länge (Länge Liegefläche) 1130mm· Breite (1) 900mm· Durchmesser Ablaufloch 52mm· Eckwanne Nein· Freistehend Nein· Füße verstellbar Ja· Höhe einschließlich Füße 600mm· Kennzeichen Nein· Kennzeichen (1) Ja· Länge (1) 1900mm· Mit Rutschhemmung Nein· Mit Überlaufloch Ja· Mit Unterwasserbeleuchtung Ja· Mit Wannenverkleidung Nein· Position Ablaufloch Mitte· Tiefe (innen bis zum Überlauf) 355mm· Trockenblasfunktion Ja· WEEE-Registrierungsnummer 62249976· Werkstoff Kunststoff
Weitere Informationen:
Ablauf:
Mittelablauf, mit Ab- und Überlaufgarnitur
Weitere Suchbegriffe: 010530062703, Airpool, Kombipool, Poolwanne, Whirlsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5.111,30*
€ 5.390,19*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 6.298,38*
€ 6.588,02*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 6.290,75*
€ 6.765,4779*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.528,52*
€ 6.809,87*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.547,03*
€ 6.839,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.839,07*
€ 8.138,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.730,89*
€ 8.009,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.730,88*
€ 8.009,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.593,29*
€ 7.846,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6.593,28*
€ 7.846,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.547,04*
€ 7.790,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6.547,03*
€ 7.790,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
760315000CL1000
ab € 7.121,92*
Ähnlich
Duravit
760315000JS1000
ab € 3.019,94*
Ähnlich
Duravit
760316000CE1000
ab € 7.560,73*
Ähnlich
Duravit
760316000CL1000
ab € 8.340,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.