| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000690143 Herst.-Nr.: VC100U10R EAN/GTIN: 4050663091866 |
| | |
|
| | |
| 60 x 387 x 471 mm · mit Edelstahlscharnieren · Ureaharz · kombinierbar mit: NC Wand-WC CW762Y · NC Stand-WC Back-to-Wall CW763YWeitere technische Eigenschaften:· Diebstahlssicherung: Nein· Durchgehende Scharnierwelle: Nein· Für die Montage von oben: Ja· Material Sitz/Deckel: Duroplast· Mit Absenkautomatik: Nein· Mit Deckel: Ja· Mittenabstand Schraubenbefestigung: 131mm· Puffer mit Seitenführung: Nein· Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte· Zum Reinigen abnehmbar: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel scharnier edelstahl, klobrille, klodeckel toto, 012177004101, Sitz, Sitzring |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 92,47* | € 116,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 91,29* | € 117,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 107,99* | € 134,56* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,42* | € 135,19* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 108,23* | € 138,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|