| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000690739 Herst.-Nr.: 053000100 EAN/GTIN: 4018445078108 |
| | |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 120mm· Freistehend Nein· Geeignet für Wandmontage Ja· Höhe (1) 44mm· Material Einsatz Glas· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit losem Einsatz Nein· Profil sonstige· Schlagwort seifenablage· Tiefe (1) 123mm· Verdeckte Befestigung Ja Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Seifenablage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: seifenablage, 0130285470500, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,02* | € 35,42* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 27,71* | € 37,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 27,98* | € 37,45* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,68* | € 38,36* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,80* | € 40,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 81,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|