Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Seifenkorb LOFT chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000690746
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     054500100
EAN/GTIN:
     4018445078115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen 1· Breite (1) 140mm· Freistehend Nein· Geeignet für Wandmontage Nein· Höhe (1) 25mm· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit losem Einsatz Nein· Profil flacher Stab· Schlagwort duschablage· Tiefe (1) 115mm· Transparent Nein· Verdeckte Befestigung Nein
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Seifenablage
Weitere Suchbegriffe: Seifenablage, Seifenhalter, Seifenschale, badablage, 0130285472500, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,19*
€ 61,31*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 50,84*
€ 65,77*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,28*
€ 68,94*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,46*
€ 70,28*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,13*
€ 71,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.