Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Seifenhalter ART Schale Kristallglas klar chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000690789
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     163000101
EAN/GTIN:
     4018445109925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage glas
Weitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 101mm· Durchmesser 86mm· Freistehend Nein· Geeignet für Wandmontage Ja· Höhe (1) 42mm· Material Einsatz Glas· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit losem Einsatz Nein· Profil sonstige· Schlagwort seifenablage· Tiefe (1) 101mm· Verdeckte Befestigung Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Seifenablage
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, 0130286069500, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,82*
€ 75,50*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,67*
€ 80,31*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 63,19*
€ 80,98*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 63,83*
€ 81,81*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,10*
€ 82,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
83000101
ab € 64,82*
Ähnlich
EMCO Bad
053000101
ab € 25,94*
Ähnlich
EMCO Bad
303000100
ab € 24,60*
Ähnlich
EMCO Bad
333000100
ab € 41,50*
Ähnlich
EMCO Bad
073000102
ab € 15,51*
Ähnlich
EMCO Bad
843000100
ab € 48,60*
Ähnlich
EMCO Bad
53001600
ab € 36,47*
Ähnlich
EMCO Bad
53001601
ab € 36,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.