Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Handtuchhalter LOFT 2-armig, schwenkbar, 410mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000690839
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     055013341
EAN/GTIN:
     4018445115773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter doppelt
Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Etagen 0· Anzahl der Handtuchhalter 2· Ausziehbar Nein· Länge 40mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Profil flacher Stab· Schlagwort emco handtuchhalter· Schwenkbar Ja· Suizidhemmend Nein· Tiefe (1) 437mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Zamak
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Handtuchhalter
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, 0130285475574
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 71,05*
€ 89,39*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 71,75*
€ 92,86*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 75,20*
€ 96,31*
5 Tage
5
€ 5,90*
ab € 77,29*
€ 97,01*
Lager 2478
5
Frei Haus
ab € 78,78*
€ 98,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
051000190
ab € 18,16*
Ähnlich
EMCO Bad
053100101
ab € 78,19*
Ähnlich
EMCO Bad
055013331
ab € 57,07*
Ähnlich
EMCO Bad
055513300
ab € 34,20*
Ähnlich
EMCO Bad
053900091
ab € 7,98*
Ähnlich
EMCO Bad
050013301
ab € 30,54*
Ähnlich
EMCO Bad
050513300
ab € 23,91*
Ähnlich
EMCO Bad
050513301
ab € 26,55*
Ähnlich
EMCO Bad
053013300
ab € 30,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.