| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000695557 Herst.-Nr.: 382443976 EAN/GTIN: 4021344098245 |
| | |
|
| | |
| Feinbauset · geschlossener Hebel · Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar · PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1 · Rosette Ø 70 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 2-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp Rohr· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Ja· Mit Temperaturbegrenzung Nein· Mittenabstand 100mm· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz beschichtet· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Thermostatisch Nein· Volumenstromklasse Z· Vorsprung Ablauf 230mm Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Fertigmontageset | Anschlussart: | Hochdruck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandarmatur, Wandbatterie, Waschtisch Zweilocharmatur, Waschtisch-Zweilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armaturen kludi, selbstschluss-waschtischbatterie, 011070800501542, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,01* | € 178,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 160,21* | € 194,65* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,66* | € 199,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 162,48* | € 199,55* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,58* | € 200,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|