| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000695579 Herst.-Nr.: 388313976 EAN/GTIN: 4017080091893 |
| | |
|
| | |
| geschlossener Hebel · Wandmontage · Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · eigensicher gegen Rückfließen · S-Anschlüsse · Brauseabgang G 1/2″Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Kupplungen Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Nein· Mittenabstand 150mm· Nenndurchmesser Auslass 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz beschichtet· Position Abfluss nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717 HD· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Volumenstromklasse C· Wassersparposition Nein Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Einhandhebelmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, kludi einhandarmatur, einhandarmatur, einhandarmatur brause, 0110708009542, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,15* | € 186,26* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 168,58* | € 202,95* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,47* | € 204,79* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,63* | € 206,28* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,65* | € 207,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|