Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-Spültischbatterie EUROSMART 1/2Zoll chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000695761
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31391003
EAN/GTIN:
     4005176635762
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
StarLight Oberfläche · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · Auslauf mit Mousseur · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · mit integriertem Temperaturbegrenzer · S-AnschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr sonstige· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 213mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 178mm· Ausführung Ablauf drehbar unten· Auslauftyp Rohr· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche Nein· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator Nein· Geräuschklasse nach DIN-52 218 ohne· Grundfarbe Chrom· Hahn einklappbar (Bajonett) Nein· Material Hahn sonstige· Mit Absperrventil für Anschluss externer Nein· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Nein· Mit Kupplungen Ja· Mit Rosetten Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Umstelleinheit Nein· Mittenabstand 0mm· Mundstück Wasserhahn Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 AA, ohne Rückstromschutz· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Typenzulassung nach BBR/EKS Nein· Volumenstromklasse A· Vorsprung Ablauf 216mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 13,5l/min
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 92,48*
€ 115,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 93,82*
€ 116,07*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,56*
€ 117,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,01*
€ 121,12*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,53*
€ 123,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32224003
ab € 89,99*
Ähnlich
Grohe
32488AL0
ab € 166,77*
Ähnlich
Grohe
32488DL0
ab € 166,55*
Ähnlich
Grohe
32488A00
ab € 228,35*
Ähnlich
Grohe
32488DA0
ab € 228,72*
Ähnlich
Grohe
24059AL3
ab € 204,28*
Ähnlich
Grohe
33577DC3
ab € 223,48*
Ähnlich
Grohe
24059DC3
ab € 178,54*
Ähnlich
Grohe
31509003
ab € 93,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.