Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einzelthermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2 magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000696062
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5813A5
EAN/GTIN:
     4015413350259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle · runde Wandrosette Ø 163 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe grau· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Temperaturbegrenzung (1) Nein· Mit Umstelleinheit Nein· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717 sonstige· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Ja· Wassersparposition Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 30l/min
Weitere Suchbegriffe: 011060070804, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,72*
€ 477,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,07*
€ 478,20*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,45*
€ 480,30*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 425,97*
€ 493,43*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 430,88*
€ 500,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,30*
€ 571,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,29*
€ 562,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,28*
€ 562,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,92*
€ 541,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 454,91*
€ 541,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,15*
€ 524,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 441,13*
€ 524,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,45*
€ 494,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5813GN
ab € 400,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.