Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badethermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2 magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000696066
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5814A5
EAN/GTIN:
     4015413350297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
für Wandeinbau mit Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen · runde Wandrosette Ø 163 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218 Gruppe I, <=20 dB(A)· Grundfarbe grau· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mit Temperaturbegrenzung (1) Nein· Mit Umstelleinheit Ja· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717 sonstige· Schließmechanismus Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C) Nein· Thermostatisch Ja· Wassersparposition Ja· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 22l/min
Weitere Suchbegriffe: 011060070904, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,52*
€ 530,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,44*
€ 531,98*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,07*
€ 534,43*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 474,40*
€ 549,14*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 483,12*
€ 556,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,43*
€ 635,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,08*
€ 622,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 523,07*
€ 622,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,89*
€ 600,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 504,88*
€ 600,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,15*
€ 582,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 489,13*
€ 582,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,07*
€ 548,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5814GN
ab € 444,89*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815A2
ab € 529,66*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815AA
ab € 304,03*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815A5
ab € 526,49*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815GN
ab € 526,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.