Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Seifenschale CONCA rund, mit Wandhalter chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000696242
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4509AA
EAN/GTIN:
     8014140479468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage
satiniertes Glas · Curved Design · mit BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 115mm· Geeignet für Eckmontage Nein· Geeignet für Wandmontage Ja· Gewindemodell Nein· Material Einsatz Glas· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit losem Einsatz Ja· Oberflächenschutz verchromt· Profil runder Stab· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Messing
Weitere Suchbegriffe: 0130500077500, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,56*
€ 90,38*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 71,09*
€ 90,89*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,38*
€ 91,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,04*
€ 93,29*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,28*
€ 189,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A9158AA
ab € 54,20*
Ähnlich
Ideal Standard
T4508A2
ab € 118,90*
Ähnlich
Ideal Standard
T4508AA
ab € 74,59*
Ähnlich
Ideal Standard
T4508A5
ab € 119,39*
Ähnlich
Ideal Standard
T4508GN
ab € 118,75*
Ähnlich
Ideal Standard
T4509A2
ab € 109,14*
Ähnlich
Ideal Standard
T4509A5
ab € 108,66*
Ähnlich
Ideal Standard
T4509GN
ab € 109,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.