Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco FLüssigseifenspender SYSTEM 2 Wandmodell, 800ml chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697153
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     352100104
EAN/GTIN:
     4018445086370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Weitere technische Eigenschaften:· Batteriebetrieben Nein· Behältervolumen 800cm³· Berührungslos Nein· Breite (1) 120mm· Glanzgrad glänzend· Grundform oval· Höhe (1) 247mm· Kipphebel Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Nein· Schlagwort seifenspender halterung· Tiefe (1) 112mm· Verdeckte Befestigung Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Seifen-/Lotionspender
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender 800 ml, cremeseifenspender, 0130285637500, Cremespender, Desinfektionsmittelspender, Händedesinfektionsmittelspender, Schaumspender, Seifen-/Lotionspender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 117,07*
€ 145,39*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 119,19*
€ 147,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,39*
€ 149,31*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 126,39*
€ 156,33*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,55*
€ 159,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,16*
€ 175,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
123000090
ab € 27,93*
Ähnlich
EMCO Bad
103000090
ab € 8,61*
Ähnlich
EMCO Bad
337200090
ab € 10,27*
Ähnlich
EMCO Bad
073000091
ab € 8,43*
Ähnlich
EMCO Bad
073000090
ab € 8,54*
Ähnlich
EMCO Bad
353000090
ab € 30,93*
Ähnlich
EMCO Bad
423000090
ab € 41,67*
Ähnlich
EMCO Bad
192100090
ab € 42,35*
Ähnlich
EMCO Bad
842100090
ab € 28,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.