Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Einhängesitz SYSTEM 2 mit Kunststoffsitzfläche schwarz chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697186
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     355121201
EAN/GTIN:
     4018445082136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Einhängesitz
Duscheinhängesitz
Einhänge Duschsitz
Einhängesitz Dusche
Weitere technische Eigenschaften:· Gesamtbreite 360mm· Gesamthöhe 569mm· Hochklappbar Ja· Material Rahmen Messing· Material Sitz Kunststoff· Mit Rückenlehne Ja· Oberflächenbehandlung Rahmen poliert· Oberflächenschutz Rahmen verchromt· Qualitätsklasse Material Sitz Polypropylen (PP)· Sitzbreite 360mm· Sitzhöhe 39mm· Sitztiefe 375mm
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschsitz
Weitere Suchbegriffe: Dusch-Klappsitz, Duschklappsitz, Klappsitz, klappsitz schwarz, dusch klappsitz, 0130285710, Einhängesitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 398,66*
€ 454,71*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,55*
€ 463,31*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,30*
€ 514,39*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 472,68*
€ 532,13*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,69*
€ 541,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,83*
€ 644,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,56*
€ 637,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 535,55*
€ 637,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,46*
€ 620,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 521,45*
€ 620,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,68*
€ 604,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 507,67*
€ 604,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,69*
€ 570,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.