Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Toilettenbürstengarnitur RONDO 2 Beh Kr-Gl sat Bürstengriff chrom chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697293
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     451500101
EAN/GTIN:
     4018445074674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
WandmodellWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung Abdeckrosette rund· Breite (1) 95mm· Freistehend Nein· Geeignet für Wandmontage Ja· Höhe (1) 446mm· Material Einsatz Mattglas· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Deckel Nein· Mit losem Einsatz Ja· Schlagwort wc bürsten· Tiefe (1) 123mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Zamak
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten garnitur, 0130285522500, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 40,96*
€ 53,73*
2 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 43,10*
€ 56,21*
2 Tage
8
1
€ 5,59*
ab € 42,89*
€ 56,29*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 43,59*
€ 57,32*
Lager 2478
11
2
Frei Haus
ab € 43,15*
€ 58,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 117,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
071500101
ab € 22,17*
Ähnlich
EMCO Bad
351500101
ab € 70,97*
Ähnlich
EMCO Bad
351500100
ab € 50,09*
Ähnlich
EMCO Bad
021500100
ab € 44,46*
Ähnlich
EMCO Bad
973027431
ab € 320,56*
Ähnlich
EMCO Bad
973027531
ab € 321,58*
Ähnlich
EMCO Bad
973027831
ab € 400,75*
Ähnlich
EMCO Bad
973027931
ab € 399,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.