Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco WC-Modul ASIS 150 Unterputz, 809x168mm aluminium/optiwhite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697709
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     975027450
EAN/GTIN:
     4018445083119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
mit Reserverollen-/Feuchtpapierbox · Papierhalter und Toilettenbürstengarnitur · Türanschlag links/rechts wechselbarWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1) 168mm· Höhe (1) 809mm· Länge 153mm· Mit Einbaurahmen Nein· Mit Mülleimer Nein· Mit Reserverollenhalter Ja· Mit Toilettenpapierhalter Ja· Mit WC-Bürste Ja· Schlagwort wc bürste unterputz
Weitere Informationen:
Anschlag:
links/rechts
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, 013445003702, Badmodul, Bad-Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 519,51*
€ 614,31*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 528,10*
€ 620,46*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,67*
€ 657,49*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,87*
€ 660,59*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,30*
€ 686,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,59*
€ 786,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,58*
€ 767,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 644,57*
€ 767,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,85*
€ 729,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 612,84*
€ 729,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,40*
€ 704,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 592,39*
€ 704,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,87*
€ 667,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
974027840
ab € 476,39*
Ähnlich
EMCO Bad
974027940
ab € 505,91*
Ähnlich
EMCO Bad
975027550
ab € 557,69*
Ähnlich
EMCO Bad
975027850
ab € 581,44*
Ähnlich
EMCO Bad
975027950
ab € 580,14*
Ähnlich
EMCO Bad
976027464
ab € 552,01*
Ähnlich
EMCO Bad
976027465
ab € 551,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.