Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset FINORIS f 4-Loch-Wannenrandarmatur m sBox mattwe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000699523
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     76444700
EAN/GTIN:
     4059625337578
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
Ausladung 152 mm · mit Stabhandbrause 100 1jet · Brauseschlauch · Brausehalter · Schlauchbox · Strahlart: Armatur Normalstrahl · Handbrause PowderRain · max. Ausziehlänge Handbrause 1450 mm · sBox für geschützte Schlauchführung · Durchflussmenge bei 3 bar 23,5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für 4-Loch Wannenrandarmatur 13440180Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 152mm· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: beschichtet· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 152mm
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011052601502, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 719,60*
€ 832,77*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,39*
€ 836,17*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 727,79*
€ 840,09*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 701,11*
€ 844,28*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 712,03*
€ 846,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,09*
€ 999,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,43*
€ 989,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 831,42*
€ 989,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,65*
€ 942,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 791,64*
€ 942,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,72*
€ 908,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 763,71*
€ 908,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,79*
€ 866,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.