| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2478B-176001000280 Herst.-Nr.: 477.05.100 33 EAN/GTIN: 4014884517673 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel · Behälter abnehmbar · Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden · mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie · integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten · nur zur Wandmontage geeignet · 330 mm hoch · 210 mm tief · Ø 180 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Bedienung des Deckels mit dem Fuß: Nein· Bedienung des Deckels mit dem Knie: Ja· Farbe (1): rot· Freistehend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 330mm· Inhalt: 6l· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Deckel: Ja· Mit losem Einsatz: Nein· Tiefe (1): 210mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Accessoireart: | Abfallbehälter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, standard- mülleimer plastik rot, standard abfalleimer, standard- mülleimer plastik, 013037704833, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Hygienebehälter, Mülleimer, Papierkorb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 169,73* | € 226,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 175,81* | € 228,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 183,60* | € 239,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 188,34* | € 244,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2478 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 242,08* | € 314,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2478 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|