Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l umbra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000286
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.05.100 84
EAN/GTIN:
     4014884994580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel · Behälter abnehmbar · Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden · mit Haftetikett zur Erläuterung der Bedienung per Knie · integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten · nur zur Wandmontage geeignet · 330 mm hoch · 210 mm tief · Ø 180 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Bedienung des Deckels mit dem Fuß: Nein· Bedienung des Deckels mit dem Knie: Ja· Farbe (1): sonstige· Freistehend: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 330mm· Inhalt: 6l· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Deckel: Ja· Mit losem Einsatz: Nein· Tiefe (1): 210mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe: Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, standard- mülleimer plastik, standard abfalleimer, standard-mülleimer rund, 013037704884, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Hygienebehälter, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 184,63*
€ 241,15*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 186,42*
€ 245,49*
€ 5,95*
ab € 194,33*
€ 255,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 200,31*
€ 269,87*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,28*
€ 315,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,97*
€ 376,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,93*
€ 371,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,91*
€ 371,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 296,09*
€ 352,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,88*
€ 334,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 280,87*
€ 334,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,28*
€ 288,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 84
ab € 123,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.