Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Handtuchhalter SERIE 477 1-armig stahlblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000410
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.09.200 50
EAN/GTIN:
     4014884602843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter blau
zylindrischer Haltearm · kann seitlich geschwenkt werden · 445 mm lang · 105 mm hoch · Ø 28 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Etagen: 1· Anzahl der Handtuchhalter: 1· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Durchmesser: 28mm· Höhe (1): 105mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Profil: rundes Rohr· Schwenkbar: Ja· Tiefe (1): 28mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Handtuchhalter
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, hewi handtuchhalter, 013037701550
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,11*
€ 69,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 53,68*
€ 69,36*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,69*
€ 72,71*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 57,87*
€ 73,95*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,13*
€ 109,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.200 86
ab € 56,77*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.200 18
ab € 56,86*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.200 98
ab € 52,22*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.200 90
ab € 52,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.200 84
ab € 56,78*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 92
ab € 90,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 74
ab € 99,24*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 55
ab € 98,89*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 95
ab € 90,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.