Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Handtuchring SERIE 477 schwenkbar, d= 28mm aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000427
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.09.300 55
EAN/GTIN:
     4014885395034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchring
länglich geformter Ring · kann geschwenkt werden und rastet bei ca. 30° ein · 320 mm breit · 150 mm hoch · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen: 1· Anzahl der Handtuchhalter: 1· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Profil: rundes Rohr· Schwenkbar: Ja· Tiefe (1): 28mm· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Handtuchring
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter blau, handtuchhalter, hewi handtuchhalter, 013037709755
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,58*
€ 119,41*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 98,26*
€ 121,78*
€ 5,95*
ab € 102,15*
€ 125,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,11*
€ 142,69*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,01*
€ 165,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 90
ab € 90,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.100 84
ab € 98,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.300 92
ab € 88,88*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.300 74
ab € 96,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.300 95
ab € 88,40*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.300 36
ab € 96,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.09.300 97
ab € 88,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.