Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Reservepapierhalter SERIE 477 d= 33mm, mit Rosette d= 70mm sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000543
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.21.200 86
EAN/GTIN:
     4014884992999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzrolle Toilettenpapierhalter
Ersatzrollenhalter
Papierhalter-Ersatzrolle
hewi ersatzrollenhalter
zylindrischer Papierhalter · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · 120 mm lang · Ø 33 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Rollen: 1· Geeignet für Wandmontage: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Tiefe (1): 120mm· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Toilettenpapier-Rollenhalter
Weitere Suchbegriffe: ersatzrolle toilettenpapierhalter, 013037703486, Papierhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,90*
€ 37,30*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 28,36*
€ 37,93*
€ 5,95*
ab € 29,51*
€ 39,51*
15 Tage
333
€ 6,99*
ab € 34,57*
€ 45,72*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,68*
€ 76,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.200 74
ab € 27,83*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.200 55
ab € 27,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.200 36
ab € 27,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.200 72
ab € 27,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.200 18
ab € 27,85*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.200 98
ab € 25,85*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.200 84
ab € 27,78*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.21.300 92
ab € 24,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.