| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001000583 Herst.-Nr.: 477.30.020 24 EAN/GTIN: 4014884955581 |
| | |
|
| | |
| passend zum Aufschieben auf Badetuchhalter und Wannengriffe Ø 33 mm · empfohlener Mindestabstand 75 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Haken: 1· Ausführung Abdeckrosette: sonstige· Drehbar: Nein· Höhe (1): 105mm· Mit Türstopperfunktion: Nein· Profil: rundes Rohr· Suizidhemmend: Nein· Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Haken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken, 013037706540, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,74* | € 13,84* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,69* | € 41,69* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 30,90* | € 43,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 87,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|