| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001000744 Herst.-Nr.: 477.31.110 33 EAN/GTIN: 4014884687475 |
| | |
|
| | |
| an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange · 250 mm breit (Achsmaß) · 80 mm tief · Ø 28 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 2· Länge Teil 1 (größtes Teil): 250mm· Mit Brausehalter: Nein· Mit Brausestangenkombination: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 0° Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Haltegriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, wannengriff 25 cm, bad haltegriff, 013037709633, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,44* | € 51,19* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 40,09* | € 51,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,29* | € 55,68* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,83* | € 56,31* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,55* | € 89,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|