Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Griff/Handtuchhalter SERIE 477 d= 33mm, Rosette d= 70mm stahlblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000762
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.31.200 50
EAN/GTIN:
     4014884687673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter blau
an den Enden im rechten Winkel abgebogene Stange mit Befestigungsrosetten · 300 mm breit (Achsmaß) · 90 mm tief · Ø 33 mm · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 2· Länge Teil 1 (größtes Teil): 300mm· Mit Brausehalter: Nein· Mit Brausestangenkombination: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 0°
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Haltegriff
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, hewi handtuchhalter, 013037701650, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,43*
€ 68,32*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 53,00*
€ 68,63*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,00*
€ 72,04*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 57,44*
€ 73,72*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,25*
€ 109,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.31.200 86
ab € 56,10*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.31.200 18
ab € 56,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.31.200 98
ab € 51,59*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.31.200 90
ab € 51,61*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.31.200 84
ab € 56,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.