Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Wandhaken SERIE 477 105mm tief, Rosette d= 70mm maigrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000907
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.035 72
EAN/GTIN:
     4014884995105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
hewi wandhaken
rechtwinklig gebogener · zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette und schwarzem Türpuffer · diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Haken: 1· Ausführung Abdeckrosette: rund· Drehbar: Nein· Höhe (1): 70mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Türstopperfunktion: Ja· Profil: rundes Rohr· Suizidhemmend: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Haken
Weitere Suchbegriffe: wandhaken, 013037705572, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,19*
€ 18,27*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 13,41*
€ 18,61*
1
€ 5,95*
ab € 13,99*
€ 19,23*
14 Tage
779
1
€ 6,99*
ab € 14,03*
€ 19,32*
Lager 2478
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 35,65*
€ 47,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 95,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.035 55
ab € 13,22*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.035 36
ab € 13,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.035 86
ab € 13,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.035 18
ab € 13,24*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.035 98
ab € 12,65*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.035 84
ab € 13,15*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.045 55
ab € 9,13*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.045 36
ab € 9,14*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.045 72
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.