Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001001116
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.01.100 74
EAN/GTIN:
     4014884976838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Kippspiegel
hewi kippspiegel 600x540x6mm
rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie · der Spiegel kann mit Drehgriff und Seil um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen · zur Montage an der Wand · zur Vorwandmontage Seilumlenkung enthalten · 6 mm dick · Spiegel aus Kristallglas · Halteelement und Drehgriff aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung in Glas: klar· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Beleuchtung: Nein· Mit Spiegelrahmen: Nein· Stärke: 6mm· Werkstoff: Glas
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Kippspiegel
Weitere Suchbegriffe: kippspiegel hewi, kippspiegel, 013037902174, KIPPLA, KIPPLAVC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 326,06*
€ 387,68*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 332,19*
€ 391,61*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 331,71*
€ 403,3309*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,45*
€ 508,49*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,36*
€ 510,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,35*
€ 607,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,93*
€ 596,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 477,44*
€ 568,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,27*
€ 540,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 446,44*
€ 531,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,23*
€ 515,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 431,59*
€ 513,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,36*
€ 481,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.40190
ab € 799,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.40184
ab € 801,83*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 92
ab € 329,95*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 55
ab € 328,25*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 95
ab € 329,00*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 36
ab € 327,59*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 97
ab € 329,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.