Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi LED-Kippspiegel basic 600mm breit, 540mm hoch maigrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001001163
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.01.400 72
EAN/GTIN:
     4014885602347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kippspiegel
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
hewi kippspiegel 600x540x6mm
rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten · eingearbeiteter Splitterschutz und integrierte LED-Beleuchtung seitlich · der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist im Stehen wie im Sitzen zu benutzen · zur Wandmontage · Direktanschluss 200-240 V · mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet · mit zwei LED-Leuchtprofilen aus Aluminium · rückseitig befestigt · langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß · ca. 4000 Kelvin · Gesamtleistung ca. 9,6 Watt · LED und Vorschaltgerät geschützt · Schutzklasse II · Schutzgrad IP 44 · Spiegel 600 mm breit · 540 mm hoch und 6 mm stark · Energieeffizienzklasse A++ · A+ · A nach Verordnung (EU) 874/2012 · Halteelemente und Kurbel aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung in Glas klar· Elektrischer Anschluss Kabel· Farbe des Befestigungsmaterials schwarz· Form (1) rechteckig/4 runde Ecken· LED von/bis G· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Beleuchtung Ja· Mit Spiegelrahmen Nein· Stärke 6mm· Werkstoff Glas
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Kippspiegel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leuchtspiegel, kippspiegel hewi, 013037919772, KIPPLA, KIPPLAVC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 501,25*
€ 559,30*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 487,21*
€ 562,2087*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,11*
€ 663,62*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,45*
€ 666,09*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,09*
€ 792,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,36*
€ 784,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 636,88*
€ 757,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,65*
€ 731,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 607,05*
€ 722,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,56*
€ 698,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 584,98*
€ 696,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,45*
€ 676,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.