Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi LED-Kippspiegel basic 600mm breit, 540mm hoch felsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001001169
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.01.400 95
EAN/GTIN:
     4014885602408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kippspiegel
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
hewi kippspiegel 600x540x6mm
rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten · eingearbeiteter Splitterschutz und integrierte LED-Beleuchtung seitlich · der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist im Stehen wie im Sitzen zu benutzen · zur Wandmontage · Direktanschluss 200-240 V · mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet · mit zwei LED-Leuchtprofilen aus Aluminium · rückseitig befestigt · langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß · ca. 4000 Kelvin · Gesamtleistung ca. 9,6 Watt · LED und Vorschaltgerät geschützt · Schutzklasse II · Schutzgrad IP 44 · Spiegel 600 mm breit · 540 mm hoch und 6 mm stark · Energieeffizienzklasse A++ · A+ · A nach Verordnung (EU) 874/2012 · Halteelemente und Kurbel aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung in Glas: klar· Elektrischer Anschluss: Kabel· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Beleuchtung: Ja· Mit Spiegelrahmen: Nein· Stärke: 6mm· Werkstoff: Glas
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Kippspiegel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leuchtspiegel, kippspiegel hewi, 013037919795, KIPPLA, KIPPLAVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,01*
€ 811,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 658,76*
€ 783,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,70*
€ 776,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 644,63*
€ 767,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,85*
€ 740,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 620,17*
€ 738,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,07*
€ 677,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.