Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm senfgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001002077
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.120 18
EAN/GTIN:
     4014885430179
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf hewi
duschhandlauf
mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi · 88 mm tief · Stangen Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · für Einhängesitz geeignet · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 12· Länge Teil 1 (größtes Teil): 962mm· Länge Teil 2: 962mm· Mit Brausehalter: Nein· Mit Brausestangenkombination: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 90°
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschhandlauf
Weitere Suchbegriffe: 013037907618, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 309,23*
€ 351,45*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 315,89*
€ 360,67*
€ 5,95*
ab € 325,00*
€ 371,59*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,64*
€ 380,22*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,38*
€ 428,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,44*
€ 509,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,05*
€ 505,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,04*
€ 505,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,99*
€ 487,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 409,98*
€ 487,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,30*
€ 468,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 393,29*
€ 468,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,38*
€ 447,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 55
ab € 309,04*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 95
ab € 279,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 97
ab € 277,86*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 99
ab € 278,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 33
ab € 278,28*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 86
ab € 307,40*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 36
ab € 306,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.