Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschhandlauf SERIE 801 se 1,25 m m Brausehalterstange rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001002161
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.226 33
EAN/GTIN:
     4014885374084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausehalter
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
waagerecht und senkrecht angeordnete · im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter und Befestigungsrosetten · Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden · mit Aluminiumkern · stahlverstärktem Endbögen und Kunststoff-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · links- und rechtsseitig montierbar · senkrechte Länge 1250 mm · waagerechte Länge je 762 mm · 90 mm tief · Stangen Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · für Einhängesitz geeignet · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 15· Länge Teil 1 (größtes Teil): 762mm· Länge Teil 2: 762mm· Länge Teil 3 (vertikales Teil): 1250mm· Mit Brausehalter: Ja· Mit Brausestangenkombination: Ja· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 90°
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschhandlauf
Weitere Suchbegriffe: Duschhandlauf, Duschreling, duschhandlauf hewi, duschhandlauf, 013037917433, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 368,71*
€ 438,70*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 379,95*
€ 450,29*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,35*
€ 451,55*
€ 5,95*
ab € 391,31*
€ 463,39*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,00*
€ 528,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,79*
€ 629,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,15*
€ 621,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 522,14*
€ 621,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,06*
€ 587,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 494,05*
€ 587,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,52*
€ 568,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 477,51*
€ 568,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,00*
€ 531,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.220 99
ab € 469,96*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 99
ab € 369,31*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.220 33
ab € 472,31*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.220 86
ab € 468,40*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 86
ab € 368,61*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.220 18
ab € 470,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.226 18
ab € 369,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.