Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschhandlauf SERIE 801 se 1,25 m wa 1185mm + 762mm senfgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001002275
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.330 18
EAN/GTIN:
     4014885374244
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf hewi
duschhandlauf
verschiebbare Brausehalterstangewaagerecht und senkrecht angeordnete · im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter und Befestigungsrosetten · mit seitlich (zur Montage) verschiebbare Brausehalterstange · Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · links- und rechtsseitig montierbar · 88 mm tief · Stangen Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · für Einhängesitz geeignet · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 15· Länge Teil 1 (größtes Teil): 1185mm· Länge Teil 2: 762mm· Länge Teil 3 (vertikales Teil): 1250mm· Mit Brausehalter: Ja· Mit Brausestangenkombination: Ja· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 90°
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschhandlauf
Weitere Suchbegriffe: 013037917518, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 517,78*
€ 599,38*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,06*
€ 610,80*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 532,65*
€ 615,05*
€ 5,95*
ab € 549,00*
€ 628,16*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,61*
€ 698,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,08*
€ 830,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,24*
€ 813,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 683,23*
€ 813,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,42*
€ 785,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 660,41*
€ 785,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,82*
€ 763,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 641,81*
€ 763,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,61*
€ 727,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.330 84
ab € 515,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.330 98
ab € 476,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.450 92
ab € 399,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.450 98
ab € 370,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.450 90
ab € 402,98*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.440 92
ab € 429,33*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.440 98
ab € 398,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.440 90
ab € 427,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.340 92
ab € 427,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.