Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschhandlauf SERIE 801 se 1250mm waagerecht je 962mm aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001002328
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.350 55
EAN/GTIN:
     4014885374886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf hewi
duschhandlauf
verschiebbare Brausehalterstangewaagerecht und senkrecht angeordnete · im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter und Befestigungsrosetten · mit seitlich (zur Montage) verschiebbare Brausehalterstange · Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI · links- und rechtsseitig montierbar · 88 mm tief · Stangen Ø 33 mm · Rosetten Ø 70 mm · für Einhängesitz geeignet · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 15· Länge Teil 1 (größtes Teil): 962mm· Länge Teil 2: 962mm· Länge Teil 3 (vertikales Teil): 1250mm· Mit Brausehalter: Ja· Mit Brausestangenkombination: Ja· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 90°
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschhandlauf
Weitere Suchbegriffe: 01303791750355, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 485,53*
€ 556,74*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,06*
€ 567,58*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 500,12*
€ 570,97*
€ 5,95*
ab € 515,64*
€ 588,33*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,92*
€ 664,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,78*
€ 791,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,26*
€ 780,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 656,25*
€ 780,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,62*
€ 740,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 622,61*
€ 740,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,32*
€ 715,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 601,31*
€ 715,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,92*
€ 696,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.350 74
ab € 485,37*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.350 36
ab € 486,84*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.340 50
ab € 429,21*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.340 90
ab € 428,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.350 92
ab € 480,74*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.350 95
ab € 483,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.350 97
ab € 480,61*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.350 99
ab € 480,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.