Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschhandlauf SERIE 801 se 1250mm waagerecht 962mm anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001002398
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.440 92
EAN/GTIN:
     4014885375135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausehalter
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf hewi
verschiebbare Brausehalterstangewaagerecht und senkrecht angeordnete · im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter und Befestigungsrosetten · mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange · Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten · Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi · 88 mm tief · Stangen Ø 33 · Rosetten Ø 70 mm · für Einhängesitz geeignet · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Anzahl der Befestigungspunkte: 12· Länge Teil 1 (größtes Teil): 1962mm· Länge Teil 3 (vertikales Teil): 1250mm· Mit Brausehalter: Ja· Mit Brausestangenkombination: Ja· Mit Rutschhemmung: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Winkel: 90°
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschhandlauf
Weitere Suchbegriffe: duschhandlauf, 01303791760192, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 435,46*
€ 498,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,33*
€ 508,28*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 443,27*
€ 511,53*
€ 5,95*
ab € 456,19*
€ 522,56*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,51*
€ 598,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,23*
€ 711,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,52*
€ 696,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 585,51*
€ 696,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,32*
€ 673,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 566,31*
€ 673,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,98*
€ 655,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 550,96*
€ 655,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,51*
€ 618,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.330 18
ab € 516,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.330 84
ab € 515,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.330 98
ab € 476,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.450 92
ab € 399,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.450 98
ab € 370,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.450 90
ab € 402,98*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.440 98
ab € 398,27*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.440 90
ab € 427,94*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.340 92
ab € 427,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.