Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil drehbar, d= 33mm 850mm stahlblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001002919
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.127 50
EAN/GTIN:
     4014885614678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mobil einsetzbar · zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender · vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen) · werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs · gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 252 mm hoch · Stangen aus Polyamid · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem StahlkernWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Nein· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 850mm· Grundfarbe: blau· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Stützgriff
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff 85cm, 01303791930450, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 482,46*
€ 554,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,93*
€ 570,76*
€ 5,95*
ab € 512,48*
€ 585,74*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,31*
€ 658,34*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,80*
€ 660,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,88*
€ 786,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,68*
€ 765,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 643,67*
€ 765,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,59*
€ 742,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 623,58*
€ 742,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,20*
€ 722,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 607,19*
€ 722,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,80*
€ 687,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.127 97
ab € 480,65*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.127 99
ab € 483,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.127 33
ab € 482,03*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.127 86
ab € 481,69*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.127 18
ab € 481,31*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.127 98
ab € 480,43*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.12736
ab € 483,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.