Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Stützklappgriff SERIE 801 mobil drehb m Polster d= 33mm 850mm anthraz.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001002942
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.128 92
EAN/GTIN:
     4014885614906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden · mobil einsetzbar · zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender · vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen) · werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs · gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 252 mm hoch · Stangen aus Polyamid · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · mit Armpolster aus schwarzem PUR · 295 mm langWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Armlehne: Ja· Batteriepiktogramm: Nein· Gesamtlänge: 850mm· Grundfarbe: grau· Hochklappbar: Ja· Kennzeichen: Nein· Mit Befestigungspunkten für Zubehör: Nein· Mit Bodenstativ: Nein· Mit Rollenhalter: Nein· Mit Stützbein: Nein· Verdeckte Befestigung: Ja· Wegdrehbar: Ja· Werkstoff: Kunststoff· Werkstoffgüte: Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung: 100kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Stützgriff
Weitere Suchbegriffe: Wandklappgriff, klappstützgriff hewi, klappstützgriff, stützklappgriff 85cm, 01303791940492, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff, Wandstützgriff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 524,28*
€ 602,37*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 537,76*
€ 618,64*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,94*
€ 619,87*
€ 5,95*
ab € 554,64*
€ 635,88*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,99*
€ 701,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,11*
€ 834,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,01*
€ 816,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 686,00*
€ 816,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,68*
€ 790,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 664,67*
€ 790,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,50*
€ 769,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 646,49*
€ 769,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,99*
€ 731,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.127 90
ab € 481,36*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.127 84
ab € 481,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.128 74
ab € 527,91*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.128 55
ab € 525,50*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.128 95
ab € 525,51*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.128 36
ab € 526,47*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.128 97
ab € 527,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.